Motion
82333006

Made in USA
82333006

1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11707243
N° MFR82333006
Prix2.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82333006

1/4-28 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 3/4 po de longueur; acier inoxydable de grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11707243
N° MFR82333006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    MS 35308-306D
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
82333006 82333006 1/4-28NF X 3/4" 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.