Motion
82736323

Made in USA
82736323

N° 6-32 UNC, H3, OAL 2 po, diam. de la perceuse 0.1115 po x longueur de la perceuse 5/16 po, combinaison mèche et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 11/16 po, acier haute vitesse, fini brillant, 2B
N° D’ARTICLE MI11707311
N° MFR82736323
Prix38.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82736323

N° 6-32 UNC, H3, OAL 2 po, diam. de la perceuse 0.1115 po x longueur de la perceuse 5/16 po, combinaison mèche et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 11/16 po, acier haute vitesse, fini brillant, 2B
N° D’ARTICLE MI11707311
N° MFR82736323

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    5/16 po
  • Taille de la mèche
    0.1115 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
82736323 82736323 6-32X2" HSS COMBIN É.-U.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.