Motion
82811506

Made in USA
82811506

Grossière métrique M4x0.70 , D4, OAL 2-1/8 po, diam. de la perceuse 0.1299 po x longueur de la perceuse 3/8 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 3/4 po, acier haute vitesse, fini brillant, 6H
N° D’ARTICLE MI11707338
N° MFR82811506
Prix33.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82811506

Grossière métrique M4x0.70 , D4, OAL 2-1/8 po, diam. de la perceuse 0.1299 po x longueur de la perceuse 3/8 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 3/4 po, acier haute vitesse, fini brillant, 6H
N° D’ARTICLE MI11707338
N° MFR82811506

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    3/8 po
  • Taille de la mèche
    0.1299 po
  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    M4x0.70

Détails

  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D4
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
82811506 82811506 M4X.7X2-1/8" HSS USA C
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.