Motion
82812157

Made in USA
82812157

Grossière métrique M6x1.00 , D5, OAL 2-1/2 po, diam. de la perceuse 0.1969 po x longueur de la perceuse 17/32 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 15/16 po, acier haute vitesse, fini brillant, 6H
N° D’ARTICLE MI11707340
N° MFR82812157
Prix30.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82812157

Grossière métrique M6x1.00 , D5, OAL 2-1/2 po, diam. de la perceuse 0.1969 po x longueur de la perceuse 17/32 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 15/16 po, acier haute vitesse, fini brillant, 6H
N° D’ARTICLE MI11707340
N° MFR82812157

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    17/32 po
  • Taille de la mèche
    0.1969 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur du filetage
    15/16 po
  • Taille du filetage
    M6x1.00

Détails

  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D5
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
82812157 82812157 M6X1X2-1/2" HSS CO É.-U.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.