Motion
82812553

Made in USA
82812553

Grossière métrique M8x1.25 , D5, OAL 3 po, diam. de la perceuse 17/64 po x longueur de la perceuse 11/16 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 1-1/8 po, acier haute vitesse, fini brillant, 6H
N° D’ARTICLE MI11707341
N° MFR82812553
Prix59.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
82812553

Grossière métrique M8x1.25 , D5, OAL 3 po, diam. de la perceuse 17/64 po x longueur de la perceuse 11/16 po, combinaison de perceuse et taraud : 2 cannelures, longueur de filetage 1-1/8 po, acier haute vitesse, fini brillant, 6H
N° D’ARTICLE MI11707341
N° MFR82812553

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mèche
    11/16 po
  • Taille de la mèche
    0.2657 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Longueur du filetage
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D5
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
82812553 82812553 M8X1.25X2-27/32" HSS U
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.