Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou d’arbre1/2 po
- Diamètre de la lame1-3/4 po
- Épaisseur de la lame0.0180 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCarbure solide
- Nombre de dents130
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.