Motion
83293407

Made in USA
83293407

Épaisseur de lame de 1-3/4 po Diam x 0.031 po, diam. trou d’arbre de 1/2 po, 130 dents, carbure solide, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707480
N° MFR83293407
Prix329.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
83293407

Épaisseur de lame de 1-3/4 po Diam x 0.031 po, diam. trou d’arbre de 1/2 po, 130 dents, carbure solide, scie à bijoux - Sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11707480
N° MFR83293407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix329.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre de la lame
    1-3/4 po
  • Épaisseur de la lame
    0.0310 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de dents
    130

Aperçu

Description du fabricant
83293407 83293407 1.75 po X.03125X po 1/2 130T
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.