Motion
84002450

Made in USA
84002450

Taille de chaîne nominale de 1/4 po, manille d’ancrage à boulon en acier au carbone de 0.5 tonnes, diam. de 1/4 po, diam. à goupille de 5/16 po, mâchoire intérieure de 1-1/8 po de haut, largeur intérieure de 3/4 po, épaisseur maximale du corps de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11707653
N° MFR84002450
Prix22.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
84002450

Taille de chaîne nominale de 1/4 po, manille d’ancrage à boulon en acier au carbone de 0.5 tonnes, diam. de 1/4 po, diam. à goupille de 5/16 po, mâchoire intérieure de 1-1/8 po de haut, largeur intérieure de 3/4 po, épaisseur maximale du corps de 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11707653
N° MFR84002450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du support de tête
    1/4 po
  • Largeur intérieure
    3/4
  • Mâchoire à hauteur intérieure
    1-1/8 po
  • Épaisseur maximale
    5/16 po
  • Taille nominale de la chaîne
    1/4
  • Diamètre de la broche
    5/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Capacité de charge
    1,000 lb
  • Limite de charge
    0.50 tonnes
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Qualité du matériel
    1035
  • Type de NIP
    Boulon
  • Type
    Ancrage

Aperçu

Description du fabricant
SÉCURITÉ GALVANISÉE DE 84002450 84002450 1/4 PO