Spécifications
Dimensions
- Diamètre du support de tête3/8 po
- Largeur intérieure1-1/8
- Mâchoire à hauteur intérieure1-7/16 po
- Épaisseur maximale1-1/4 po
- Taille nominale de la chaîne3/8
- Diamètre de la broche7/16 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Capacité de charge2,000 lb
- Limite de charge1.00 tonnes
- MatérielAcier au carbone
- Qualité du matériel1035
- Type de NIPBoulon
- TypeAncrage