Motion
85094670

Made in USA
85094670

24 x 24 x 4 po, MERV 13, 80 à 85% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre de panneau pour boissons, 500 pi/min max., 2,000 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11707749
N° MFR85094670
Prix118.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85094670

24 x 24 x 4 po, MERV 13, 80 à 85% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil synthétique, Cadre de panneau pour boissons, 500 pi/min max., 2,000 pi3/min, haute capacité, à utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11707749
N° MFR85094670

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix118.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    23-3/8 po, 19.380 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po, 23.380 po
  • Cote MERV
    13
  • Hauteur totale nominale
    24 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3-3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    2000
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.27 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    200˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • Profondeur totale nominale
    4 po
  • Efficacité de la capture des particules
    80-85
  • Plis par pied carré
    11
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
85094670 85094670 VERT 13 24X24X4 MULTI
  • Obtient des points LEED