Motion
85281749

Made in USA
85281749

Goupille diam. 3/16 po, OAL 1-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 1-13/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11707830
N° MFR85281749
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85281749

Goupille diam. 3/16 po, OAL 1-1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 1-13/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11707830
N° MFR85281749

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    1-13/32 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1010-1018
  • Nombre de trous
    1
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DIA X 1-1/2 ZINC 85281749 85281749 3/16 PO
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.