Motion
85281772

Made in USA
85281772

Goupille diam. 1/4 po, OAL 1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 13/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11707833
N° MFR85281772
Prix0.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85281772

Goupille diam. 1/4 po, OAL 1/2 po, axe à épaulement standard; trou de 3/32 po, longueur utilisable de 13/32 po, acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI11707833
N° MFR85281772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3/32 po
  • Longueur maximale utilisable
    13/32 po
  • Longueur totale
    1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1010-1018
  • Nombre de trous
    1
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
DIA. 85281772 85281772 1/4 PO X ZINC 1/2 po
  • Les axes de chape standard ont un arbre lisse avec un trou à l’extrémité de l’arbre
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.