Motion
85507614

Made in USA
85507614

Arbre rond - acier, diamètre de 0.6250 po, longueur totale de 24.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707908
N° MFR85507614
Prix88.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85507614

Arbre rond - acier, diamètre de 0.6250 po, longueur totale de 24.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707908
N° MFR85507614

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix88.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.6300 po
  • Diamètre
    5/8 po
  • Taille de la clé
    3/16
  • Longueur
    24 po
  • Nominal Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale
    24.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85507614 85507614 5/8 X 24 PO CLÉ 1018 STL