Motion
85507846

Made in USA
85507846

Arbre rond - acier, diamètre de 0.7500 po, longueur totale de 48.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707931
N° MFR85507846
Prix180.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85507846

Arbre rond - acier, diamètre de 0.7500 po, longueur totale de 48.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707931
N° MFR85507846

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix180.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.7500 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Taille de la clé
    3/16
  • Longueur
    48 po
  • Nominal Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    48.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85507846 85507846 3/4 X 48 PO CLÉ 1018 STL