Motion
85507887

Made in USA
85507887

Arbre rond - acier, diamètre de 0.7500 po, longueur totale de 72.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707935
N° MFR85507887
Prix295.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85507887

Arbre rond - acier, diamètre de 0.7500 po, longueur totale de 72.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707935
N° MFR85507887

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix295.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.7500 po
  • Diamètre
    3/4 po
  • Taille de la clé
    3/16
  • Longueur
    72 po
  • Nominal Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    72.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1045
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85507887 85507887 3/4 X 72 PO GP1045 CLÉS