Motion
85510337

Made in USA
85510337

Round Shafting - Stainless Steel, 1.0000 in Diameter, 72.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI11707966
N° MFR85510337
Prix1,124.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510337

Round Shafting - Stainless Steel, 1.0000 in Diameter, 72.0000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI11707966
N° MFR85510337

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,124.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    72 po
  • Nominal Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur totale
    72.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85510337 85510337 1" X 72" GP316 CLÉS S

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté