Motion
85510527

Made in USA
85510527

Diam 1-1/4 po, 2 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1018 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11707985
N° MFR85510527
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510527

Diam 1-1/4 po, 2 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1018 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11707985
N° MFR85510527
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    24 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1018
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ 1018 STL 85510527 85510527 1-1/4X24 PO