Motion
85510576

Made in USA
85510576

Diam 1-1/4 po, 5 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1045 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11707990
N° MFR85510576
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510576

Diam 1-1/4 po, 5 pi de long, arbre linéaire rond à clavette en acier 1045 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11707990
N° MFR85510576
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    60 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    1045
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85510576 85510576 1-1/4 X 60 PO GP1045 CLÉ