Motion
85510626

Made in USA
85510626

Arbre rond - acier inoxydable, diamètre de 1.2500 po, longueur totale de 72.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707995
N° MFR85510626
Prix1,248.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
85510626

Arbre rond - acier inoxydable, diamètre de 1.2500 po, longueur totale de 72.0000 po, rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI11707995
N° MFR85510626

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,248.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Taille de la clé
    1/4
  • Longueur
    72 po
  • Nominal Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur totale
    72.0000 po

Détails

  • Type de composant
    Arbre à clavette
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Options incluses
    Porte-clés
  • Style
    Détrompé

Aperçu

Description du fabricant
85510626 85510626 1-1/4 X 72 PO GP316 CLÉS