Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran3-1/2
- Taille du filetage1/4
Détails
- Précision1.00
- Matériau du boîtierPlastique
- ConnexionAbaissement
- Type de compositionAnalogique
- PSI maximum300
- PSI minimum-30
- Plages de mesure de la balance30-0-300
- TypeManomètres industriels
Aperçu
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.