Motion
86494192

Made in USA
86494192

Cadran de 3-1/2 po, filetage de 1/4 po, plage de balance de 0-300 po, montage de connexion inférieur du manomètre, précision jusqu’à 1 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11708723
N° MFR86494192
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86494192

Cadran de 3-1/2 po, filetage de 1/4 po, plage de balance de 0-300 po, montage de connexion inférieur du manomètre, précision jusqu’à 1 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11708723
N° MFR86494192
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    3-1/2
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    1.00
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • PSI maximum
    300
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-300
  • Type
    Manomètres industriels

Aperçu

Description du fabricant
86494192 86494192 0/300 .25 BOTT CONN 3.
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.