Motion
86494200

Made in USA
86494200

Cadran de 3-1/2 po, filetage de 1/4 po, plage de balance de 0-600 po, montage de connexion inférieur du manomètre, précision jusqu’à 1 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11708724
N° MFR86494200
Prix326.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86494200

Cadran de 3-1/2 po, filetage de 1/4 po, plage de balance de 0-600 po, montage de connexion inférieur du manomètre, précision jusqu’à 1 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11708724
N° MFR86494200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix326.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    3-1/2
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    1.00
  • Matériau du boîtier
    Plastique
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • PSI maximum
    600
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-600
  • Type
    Manomètres industriels

Aperçu

Description du fabricant
86494200 86494200 0/600 .25 BOTT CONN 3.
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon