Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran4-1/2
- Diamètre de la face4.5000 po
- Taille du filetage1/4
Détails
- Précision1.00
- Matériau du boîtierPlastique
- ConnexionAbaissement
- Type de compositionAnalogique
- Type de jaugeManomètre
- PSI maximum300
- PSI minimum-30
- Plages de mesure de la balance30-0-300
- TypeManomètres industriels
Aperçu
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.