Motion
86591625

Made in USA
86591625

24 x 24 x 1 po, MERV 8, 70% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil Coton/Polyester et charbon actif, Cadre de planche pour boissons, 500 pi/min max., 2,000 pi3/min, Haute capacité, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11708765
N° MFR86591625
Prix30.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86591625

24 x 24 x 1 po, MERV 8, 70% Efficacité, Filtre à air plissé à dos de fil Coton/Polyester et charbon actif, Cadre de planche pour boissons, 500 pi/min max., 2,000 pi3/min, Haute capacité, Utiliser avec n’importe quelle unité
N° D’ARTICLE MI11708765
N° MFR86591625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    23-3/8 po
  • Largeur réelle
    23-3/8 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    24 po
  • Largeur totale nominale
    24 po

Détails

  • Profondeur réelle
    3/4 po
  • Capacité
    Élevé
  • débit
    2000
  • Type de filtre
    Plis avec dos en fil métallique
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.37 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    120˚ F
  • Type de support
    Coton/polyester; charbon actif
  • Profondeur totale nominale
    1 po
  • Efficacité de la capture des particules
    70
  • Plis par pied carré
    12
  • Normes respectées
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Aperçu

Description du fabricant
86591625 86591625 24X24X1 ACT SUR LE CHARBON C
  • Élimination des odeurs