Motion
86853116

Made in USA
86853116

Goupille diam. 3/4 po, 5 po de long, anneau de traction en acier zingué, 4-1/4 po de long utilisable
N° D’ARTICLE MI11708771
N° MFR86853116
Prix12.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
86853116

Goupille diam. 3/4 po, 5 po de long, anneau de traction en acier zingué, 4-1/4 po de long utilisable
N° D’ARTICLE MI11708771
N° MFR86853116

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dureté
    Rockwell C 25-34
  • Comprend
    Pince à cheveux
  • Matériel
    Acier
  • Type
    Anneau de traction

Aperçu

Description du fabricant
BROCHE DE DÉCLENCHEMENT 86853116 86853116 3/4 X 4-1/4
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.