Motion
87604690

Made in USA
87604690

Épaule Diam 1/8 po x 3/8 po longueur d’épaule, # 4-40 UNC, vis à épaulement fendue; 300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête Diam 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11708794
N° MFR87604690
Prix3.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87604690

Épaule Diam 1/8 po x 3/8 po longueur d’épaule, # 4-40 UNC, vis à épaulement fendue; 300, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, tête Diam 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11708794
N° MFR87604690

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    1/8 po
  • Longueur de l’épaule
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #4-40

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    300, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87604690 87604690 1/8X3/8 4-40THD 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.