Motion
87604864

Made in USA
87604864

Épaule diam. 3/16 po x 3/8 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement rainuré; 303, acier inoxydable 18-8 , finition passive, diam. tête 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11708810
N° MFR87604864
Prix3.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87604864

Épaule diam. 3/16 po x 3/8 po longueur d’épaule, # 8-32 UNC, vis à épaulement rainuré; 303, acier inoxydable 18-8 , finition passive, diam. tête 5/16 po
N° D’ARTICLE MI11708810
N° MFR87604864

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Diamètre de l’épaulement
    3/16 po
  • Longueur de l’épaule
    3/8 po
  • Taille du filetage
    #8-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    MIL-S-21472; QQ-P-35
  • Revêtement de finition
    Passivé
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
87604864 87604864 3/16X3/8 8-32TH 18-8SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté