Motion
87718243

Made in USA
87718243

Goupille fendue à verrouillage par marteau Diam de 5/16 po x 3 po de long, acier de catégorie 2 , galvanisée
N° D’ARTICLE MI11708941
N° MFR87718243
Prix0.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
87718243

Goupille fendue à verrouillage par marteau Diam de 5/16 po x 3 po de long, acier de catégorie 2 , galvanisée
N° D’ARTICLE MI11708941
N° MFR87718243

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/16 po
  • Longueur
    3 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de NIP
    Verrouillage du marteau

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU ZINC PL 87718243 87718243 5/16X3 PO
  • Les goupilles fendues Hammerlock sont installées avec un marteau qui divise les pattes de la goupille lorsqu’elle est insérée dans un trou
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires