Motion
88548664

Made in USA
88548664

Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 7/16 po; sans revêtement, DI 0.443 à 0.455 po x D.E. max 0.647 po, épaisseur 0.14 po
N° D’ARTICLE MI11709340
N° MFR88548664
Prix5.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88548664

Rondelle de blocage fendue en acier allié à vis 7/16 po; sans revêtement, DI 0.443 à 0.455 po x D.E. max 0.647 po, épaisseur 0.14 po
N° D’ARTICLE MI11709340
N° MFR88548664

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur maximal
    0.4550in
  • Diamètre extérieur maximal
    0.6470in
  • Diamètre intérieur minimum
    0.4430in
  • Taille de la vis
    7/16
  • Épaisseur
    0.1400 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Spécifications militaires
    Ne répond pas aux spécifications militaires

Aperçu

Description du fabricant
88548664 88548664 7/16 PO HA 25PACK VERROUILLAGE W
  • Les rondelles de blocage fendues ont une fente à un point le long de leur diamètre extérieur, ce qui crée une compression et une tension pour verrouiller l’écrou en placeLes rondelles de blocage fendues sont utilisées dans les applications à vibration élevée.