Motion
88702527

Made in USA
88702527

Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule ronde diamantée mâle en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas de 96 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11709551
N° MFR88702527
Prix78.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
88702527

Diam de 3/4 po, 80° angle de dent, standard (forme), meule ronde diamantée mâle en acier haute vitesse de type Form - largeur de face de 3/8 po, trou de 1/4 po, pas de 96 diamétral, 30° Helix, fini brillant, série KP
N° D’ARTICLE MI11709551
N° MFR88702527

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas diamétral
    96
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Angle Helix
    30
  • Diamètre du trou
    1/4 po
  • Diamètre du moleté
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Formulaire
  • Série Knurl
    KP
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Modèle
    Diamant masculin
  • Système de pas
    Diamétral
  • Angle de la dent
    80

Aperçu

Description du fabricant
88702527 88702527 3/4X3/8X1/4" 96TPI/72T
  • Les roues de forme produisent des motifs texturés en formant une impression
  • Ce processus déplace le matériau et augmente le diamètre de la pièce
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les meules diamantées mâles sont utilisées pour créer un motif de moletage diamanté féminin.