Spécifications
Dimensions
- Diamètre d'alésoir le plus grand1-1/2 po
- Diamètre de l’alésoir5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 1 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po, 1-3/8 po, 1-1/2 po
- Diamètre d'alésoir le plus petit5/8 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces10
- Type de tigeTige réduite
- Matériau de l’unité de stockageBois
- Type d’unité de stockageBloquer
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les conceptions à tige réduite sont plus petites que le diamètre de la mèche et peuvent s’adapter aux mandrins et aux collets standard
- Les cannelures droites sont les plus courantes et sont utilisées dans les applications de trou de passage à usage général
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.