Motion
89496400

Made in USA
89496400

Précision jusqu'à 0.01 %, résolution de 0.001 à 1 tr/min, tachymètre sans contact 6.92 po de long x 2.4 po de large x 1.6 po d'épaisseur, mesure de 5 à 99,999 tr/min
N° D’ARTICLE MI11709670
N° MFR89496400
Prix530.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
89496400

Précision jusqu'à 0.01 %, résolution de 0.001 à 1 tr/min, tachymètre sans contact 6.92 po de long x 2.4 po de large x 1.6 po d'épaisseur, mesure de 5 à 99,999 tr/min
N° D’ARTICLE MI11709670
N° MFR89496400

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix530.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Résolution maximale
    1.0000 tr/min
  • Longueur du compteur
    6.9200 po
  • Épaisseur du compteur
    1.6000 po
  • Largeur du compteur
    2.4000 po

Détails

  • Précision/normes
    0.0100%
  • Type de batterie
    AAA
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Batteries, ruban T-5
  • Mesure de régime maximum
    99999.00 tr/min
  • Distance cible maximale
    36 po
  • Résolution minimale
    0.0010 tr/min
  • Mesure du régime minimum
    5.00 tr/min
  • Distance cible minimale
    2 po
  • Nombre de chiffres affichés
    5
  • Type
    Sans contact

Aperçu

Description du fabricant
89496400 89496400 PT99 AVEC RUBAN RÉFLÉCHISSANT DE 6 PO