Spécifications
Dimensions
- Diamètre du support de tête22-1/2 po
- Puissance3,000 W
Détails
- Intensité nominale13.00
- Capacité55 gal (É.-U.)
- Matériau du tambourMétal
- Type de radiateurCommande de thermostat avec trois interrupteurs de chaleur
- Température maximale250 °F
- Température minimale60 °F
- Tension240 V
- Puissance élevée3,000 W
- Faible puissance750 W
- Moyen de puissance1,500 W