Motion
89813042

Made in USA
89813042

3 pi de long x 2 po de large, capacité du panier de 4,800 lb, capacité verticale de 4,800 lb, 1 épaisseur, élingue en nylon, capacité du collier ras du cou de 3,840 lb
N° D’ARTICLE MI11709784
N° MFR89813042
Prix22.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
89813042

3 pi de long x 2 po de large, capacité du panier de 4,800 lb, capacité verticale de 4,800 lb, 1 épaisseur, élingue en nylon, capacité du collier ras du cou de 3,840 lb
N° D’ARTICLE MI11709784
N° MFR89813042

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 pi
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Capacité du panier
    9,600 lb
  • Capacité du collier
    3,840 lb
  • Capacité de charge
    4,800 lb
  • Matériel
    Nylon
  • Pli
    1
  • Type
    Sling Web
  • Capacité verticale
    4,800 lb
  • Type de sangle Web
    Infini

Aperçu

Description du fabricant
89813042 89813042 2 PO EXTRÉMITÉ 1 PLY-3 PI NY