Motion
91855122

Made in USA
91855122

Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type R de 4 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 15,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11709966
N° MFR91855122
Prix28.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
91855122

Tampon d’appui pour disque Diam à changement rapide de type R de 4 po – Tige Diam de 1/4 po, densité moyenne, 15,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11709966
N° MFR91855122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    2 po

Détails

  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    15,000

Aperçu

Description du fabricant
91855122 91855122 4 PO TYPE-R AVEC MANDREL QU