Motion
93113215

Made in USA
93113215

Disque à boucles et à crochets en carbure de silicium 5 po Diam, grain 120 ; qualité fine, enduit, support en papier de poids B,
N° D’ARTICLE MI11710465
N° MFR93113215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
93113215

Disque à boucles et à crochets en carbure de silicium 5 po Diam, grain 120 ; qualité fine, enduit, support en papier de poids B,
N° D’ARTICLE MI11710465
N° MFR93113215

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    B
  • Diamètre du disque
    5 po

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur du disque
    Blanc
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Nombre de trous d’aspiration
    5

Aperçu

Description du fabricant
93113215 93113215 5 po 120GR S/C AVEC TROUS 5
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté