Motion
97861645

Made in USA
97861645

3° Alésoir à petite extrémité de 3/8 po, LOC de 2-1/4 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 4-1/4 po, Alésoir à tige de 5/8 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11710674
N° MFR97861645
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
97861645

3° Alésoir à petite extrémité de 3/8 po, LOC de 2-1/4 po, fraise conique à bout sphérique en acier à haute vitesse 3 cannelures - OAL de 4-1/4 po, Alésoir à tige de 5/8 po, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11710674
N° MFR97861645
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    2-1/4 po
  • Rayon du nez
    3/16 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Balle
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Angle conique par côté
    3.00

Aperçu

Description du fabricant
97861645 97861645 3D 3/16R X 5/8 X 2-1/4
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.