Motion
12983
Trousse de tentes robustes 6052 Lime simple avec fenêtres en filet - 10ft x 10ft
N° D’ARTICLE MI11710857
N° MFR12983
Prix1,003.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de tentes robustes 6052 Lime simple avec fenêtres en filet - 10ft x 10ft
N° D’ARTICLE MI11710857
N° MFR12983

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,003.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10ft x 10

Détails

  • Description
    Trousse de tentes robustes 6052 Lime simple avec fenêtres en filet - 10ft x 10ft
  • Groupe et classe
    Abris
  • Comprend
    6000&nbsp, 6092&nbsp, 6094&nbsp, <lt/>/li<gt/>/ul<gt/>, <lt/>ul<gt/>, <lt/>ul<gt/>li<gt/>One&nbsp, SHAX®&nbsp, Tent Sidewalls<lt/>/li<gt/>li<gt/>Two&nbsp, Tent Weight Bags (40lbs)<lt/>/li<gt/>/><lt/>li<gt/>Un grand sac de rangement<lt/>/li<gt/>Four Ground stakes<lt/>/li<gt/>Gt/>Four ropes&, Tent<gt/>/>/li<, Tent<gt/>/li<gt/>/>
  • Série
    Fenêtre contextuelle
  • CUP_NON
    720476129837

Aperçu

Description du fabricant
TENTE ESCAMOTABLE ROBUSTE 12983 SHAX 6052 K
  • La trousse de tente escamotable robuste SHAX® 6052 avec fenêtres en maille est un abri portatif durable offrant un soulagement rapide et durable du soleil, du vent et de la pluie avec une empreinte de 10ft x 10ft / 3m x 3m . La trousse comprend une tente, deux panneaux latéraux amovibles avec fenêtres en maille, deux sacs de poids et un sac de transport. Le cadre en acier revêtu de poudre est conçu pour résister aux éléments et ne se pliera pas facilement ou ne rouillera pas comme l’aluminium. Les glissières en plastique ABS sur les pieds réglables sont plus durables et plus faciles à ajuster que les autres tentes dotées de goupilles-poussoirs. Cette tente portative offre trois hauteurs différentes allant de 10ft à 14ft / 3m à 4m. Fabriqué en polyester épais de haute qualité de 300 deniers, ce couvercle robuste de 10 x 10 est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. La trousse comprend deux flancs de tente escamotables 6092 avec fenêtres en maille, un sac de roue pratique et quatre cordes en nylon pour plus de stabilité.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon