Motion
19169
3136 10-pack Bracelet adaptateur pour lecteur de code à barres noir10-Pack
N° D’ARTICLE MI11710884
N° MFR19169
Prix38.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3136 10-pack Bracelet adaptateur pour lecteur de code à barres noir10-Pack
N° D’ARTICLE MI11710884
N° MFR19169

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix38.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    3.5 po
  • Taille
    Paquet de 10
  • Poids
    1.08 lb
  • Largeur
    5.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    3136 10-pack Bracelet adaptateur pour lecteur de code à barres noir10-Pack
  • Caractéristiques et avantages
    Les sangles d’adaptateur de lecteur de code à barres Squids® 3136 (paquet de 10) sont conçues pour être utilisées avec la courroie et le crochet de lecteur de code à barres Squids® 3135 pour garder les lecteurs de code à barres sécurisés et accessibles. Les deux attaches à boucle sur la sangle se connectent aux petits trous captifs intégrés aux lecteurs de codes à barres, ce qui permet aux lecteurs de s’accrocher confortablement au crochet de ceinture lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Lorsqu’il est utilisé sans la courroie + le crochet du scanner, la sangle de l’adaptateur est une poignée de transport pratique. Ces sangles d’adaptateur de rechange permettent un échange rapide pour ceux qui utilisent fréquemment plusieurs numériseurs sans fil pendant que d’autres se rechargent, éliminant ainsi le besoin de changer les fixations de boucle sur chaque échange. Les Squids® 3136 Barcode Scanner Les Squids® sont compatibles uniquement avec la ceinture et le crochet de scanner de code à barres Squids® 3135 pour empêcher les scanners d’être échappés, causant des dommages au scanner, à d’autres articles/équipements ou aux travailleurs au travail.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Harnais, étuis, supports
  • CUP_NON
    720476191698

Aperçu

Description du fabricant
19169 CALMS 3136 ADAPTATEUR DE LECTEUR DE CODES À BARRES
  • Les sangles d’adaptateur de lecteur de code à barres Squids® 3136 (paquet de 10) sont conçues pour être utilisées avec la courroie et le crochet de lecteur de code à barres Squids® 3135 pour garder les lecteurs de code à barres sécurisés et accessibles. Les deux attaches à boucle sur la sangle se connectent aux petits trous captifs intégrés aux lecteurs de codes à barres, ce qui permet aux lecteurs de s’accrocher confortablement au crochet de ceinture lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Lorsqu’il est utilisé sans la courroie + le crochet du scanner, la sangle de l’adaptateur est une poignée de transport pratique. Ces sangles d’adaptateur de rechange permettent un échange rapide pour ceux qui utilisent fréquemment plusieurs numériseurs sans fil pendant que d’autres se rechargent, éliminant ainsi le besoin de changer les fixations de boucle sur chaque échange. Les Squids® 3136 Barcode Scanner Les Squids® sont compatibles uniquement avec la ceinture et le crochet de scanner de code à barres Squids® 3135 pour empêcher les scanners d’être échappés, causant des dommages au scanner, à d’autres articles/équipements ou aux travailleurs au travail.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté