Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleXS
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineIDN
- Description8249Z-S vestes XS Lime
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 2
- CUP_NON720476245018
Aperçu
- La veste d’arpenteur à haute visibilité GloWear® 8249Z-S est une veste de classe 2 ANSI 107 de type R avec un devant uni en polyester 3.6oz et un dos en maille de polyester 3.3oz respirante. Cette veste à haute visibilité est dotée d’une bande réfléchissante 2 pour une visibilité améliorée dans des conditions de faible luminosité. Avec deux poches intérieures et deux poches extérieures, y compris une poche de poitrine pour téléphone cellulaire, cette veste offre amplement de rangement pour les stylos, les ordinateurs portables, les tablettes et plus encore. Une languette unique permet un accès pratique à la radio et une fermeture à glissière permet de l’enfiler et l’enlever facilement. TAILLE UNIQUE Cette veste est disponible en tailles individuelles pour permettre aux travailleurs de commander leur taille exacte pour un ajustement plus personnalisé et performant que les vestes doubles. La veste d’arpenteurs haute visibilité 8249Z est notre modèle à deux tailles identiques pour ceux qui préfèrent une coupe plus ample à porter par-dessus des chandails en molleton ou des vestes. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation