Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- TailleS
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineIDN
- DescriptionVestes sans manches 8246Z-S S lime
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Gamme de produitsGloWear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieGilets - Classe 2
- CUP_NON720476245629
Aperçu
- La veste de sécurité en maille deux tons haute visibilité GloWear® 8246Z-S est une veste de classe 2 en maille de polyester 3.3oz conforme à la norme ANSI 107 de type R. Cette veste à haute visibilité est dotée d’un ruban réfléchissant 2 fixé sur un arrière-plan en filet contrastant 3.5 et d’un passepoil réfléchissant pour une visibilité améliorée dans les conditions de faible luminosité. Conçue pour le rangement, cette veste est dotée de deux poches intérieures et de quatre poches extérieures, d’un porte-nom transparent et de deux languettes pour microphone radio. Une fermeture à glissière permet de l’enfiler et l’enlever facilement. TAILLE UNIQUE Cette veste est disponible en tailles individuelles pour permettre aux travailleurs de commander leur taille exacte pour un ajustement plus personnalisé et performant que les vestes doubles. La veste de sécurité haute visibilité 8246Z bicolore est notre modèle identique à deux tailles pour ceux qui préfèrent une coupe plus ample pour porter par-dessus un chandail en molleton ou une veste. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation