Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description00055251 00055251 1/2X1 3/8X7/16 SCELLÉ
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l’huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer • Le joint est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui crée un certain contact avec la cage intérieure • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes semi-rodes extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier
- Description longueLe 55251 est un roulement à billes à gorge profonde radiale de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po, doublement scellé pour la fiabilité.
- Numéro de catalogue du fabricant00055251
- Rpm max.5000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1,526 lbf
- Capacité de charge statique radiale746 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleDouble étanchéité
- TypeExtra léger semi-moulin
Aperçu
- Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l'huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer
- Le joint d'étanchéité est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui crée un certain contact avec la cage intérieure
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min