Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Extérieur Diamètre2.5000 po
- Global Largeur0.6250 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description00055368 00055368 1 1/4X2 1/2X5/8 SCELLÉ
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l’huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer • Le joint est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui crée un certain contact avec la cage intérieure • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes semi-rodes extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier
- Description longueLe 55368 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 1.2500 po avec un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.6250 po, doublement scellé pour les conditions difficiles.
- Numéro de catalogue du fabricant00055368
- Rpm max.5000 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3,751 lbf
- Capacité de charge statique radiale2,195 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleDouble étanchéité
- TypeExtra léger semi-moulin
Aperçu
- Les roulements à double joint sont lubrifiés en usine avec de l'huile ou de la graisse et sont conçus pour retenir les lubrifiants tout en empêchant les contaminants de pénétrer
- Le joint d'étanchéité est de chaque côté du roulement et est situé sur la cage extérieure, ce qui crée un certain contact avec la cage intérieure
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes semi-moulins extra légers sont utilisés à des vitesses allant jusqu’à 5,000 tr/min