Motion
00093914
Écrou hexagonal droit en acier 1/2-13 UNC; 3/4 po sur les méplats, 7/16 po de haut, fini zinc transparent
N° D’ARTICLE MI11711288
N° MFR00093914
Prix51.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal droit en acier 1/2-13 UNC; 3/4 po sur les méplats, 7/16 po de haut, fini zinc transparent
N° D’ARTICLE MI11711288
N° MFR00093914

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Largeur sur les talons plats
    3/4 po

Détails

  • Revêtement
    Zinc transparent
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Catégorie A
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
00093914 00093914 1/2-13 HEX PLAQUÉ ZINC
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.