Motion
00095471
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier USS 0.37 po DI x 0.905 po DE, 0.104 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11711303
N° MFR00095471
Prix104.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 5/16 po, rondelle plate en acier USS 0.37 po DI x 0.905 po DE, 0.104 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11711303
N° MFR00095471

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix104.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.3700 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.3900 po
  • Diamètre extérieur
    0.9050 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    0.8680 po~
  • Taille de la vis
    5/16
  • Épaisseur
    0.1040 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
00095471 00095471 5/16 USS PLAQUÉ ZINC F
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).