Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-47/64 po
- Longueur de tête1-11/32 po
- Angle inclus60.00 °
- Charge de travail maximale650.00 lb
- Longueur totale6-1/4 po
- Diamètre du point1.0625 po
- Longueur du point1.4531 po
- Longueur de la tige3-15/32 po
- Taille du côneMT3
Détails
- Précision0.000200 po
- Embout de carbureNon
- Capacité de charge858.00 lb
- MatérielAcier
- Style de pointStandard
- Type de tigeTige conique
- Type de roulementRoulement double
Aperçu
- Les pointes standard sont utilisées pour une variété d’applications, y compris le tournage et le meulage.