Motion
00100115
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 2-56 ; acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 3/16 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11711323
N° MFR00100115
Prix0.40 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 2-56 ; acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 3/16 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11711323
N° MFR00100115

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.40 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    3/16 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    No 2-56 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
BOUTON DE TAILLE 00100115 00100115 2/56 X 3/16
  • Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good