Motion
00150730
1 à 2", Micromètre mécanique interne - Gradation 0.001", Précision 0.001", Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI11711488
N° MFR00150730
Prix87.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1 à 2", Micromètre mécanique interne - Gradation 0.001", Précision 0.001", Arrêt à cliquet
N° D’ARTICLE MI11711488
N° MFR00150730

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    1 po

Détails

  • Précision
    0.001000 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Comprend
    Étui en plastique
  • Mesure maximale
    2.0000 po
  • Mesure minimale
    1.0000 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
00150730 00150730 1"-2"/.001 RAD. INSID
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.