Motion
00328856
Goupille de goujon à retrait en acier allié, longueur de goupille 5/8 po Diam x 2-1/4 po, grade 8 - 1 ronde et 1 extrémité filetée
N° D’ARTICLE MI11711759
N° MFR00328856
Prix14.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goupille de goujon à retrait en acier allié, longueur de goupille 5/8 po Diam x 2-1/4 po, grade 8 - 1 ronde et 1 extrémité filetée
N° D’ARTICLE MI11711759
N° MFR00328856

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    5/8 po
  • Longueur de la goupille
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Tolérance du diamètre
    0.0002 po
  • Type de fin
    1 arrondi et 1 fileté
  • Fixation standard
    ASME B18.8.2
  • Grade
    Grade 8
  • Matériel
    Acier allié
  • Types de produits
    Retrait standard

Aperçu

Description du fabricant
00328856 00328856 5/8 X 2 1/4 PO, ACIER EN ALLIAGE
  • Les styles rétractables standard sont conçus pour un retrait facile lorsqu’un remontage fréquent est nécessaire
  • Ils ont un fini lisse et sont utilisés dans les applications comportant un trou traversant.