Motion
00330803
Feuille de ponçage en oxyde d’aluminium, grain 80 , 11 po de long x 9 po de large, qualité moyenne, endos en papier de poids D
N° D’ARTICLE MI11711778
N° MFR00330803
Prix1.05 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de ponçage en oxyde d’aluminium, grain 80 , 11 po de long x 9 po de large, qualité moyenne, endos en papier de poids D
N° D’ARTICLE MI11711778
N° MFR00330803

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.05 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    D
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Sèche
  • Grade
    Moyen
  • Résistant à la charge
    Non
  • Étanche
    Non

Aperçu

Description du fabricant
00330803 00330803 9 X 11 A/O 80D PAPIER S
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les matériaux de support en papier sont durables et couramment utilisés dans les applications automobiles et de travail du bois.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good